さし 150のおすすめ人気ランキング

2026/01/19更新
2,889件の「さし 150」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「150mm金尺」、「隙間ゲージ」、「定規 0.5mm」などの商品も取り扱っております。
JIS1級です。シルバー仕上げ(艶消し加工)で表面の反射を抑え、目盛が読み取りやすくなっています。エッチング加工+めっき目盛で、過酷な使用状況下でも性能を落としません。
用途長さ測定、線引き、ケガキ作業に。
1本ほか
299 税込329
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

読みやすい段差型目盛。シルバー仕上で表面の反射を押さえ目盛を読みやすい仕様になっています。150~1000mm:上段1mm目盛、下段0.5mm目盛。1500、2000mm:上段1mm目盛、下段1mm目盛。表裏目盛りはSV-150KDのみ。
用途線引き、ケガキ作業、寸法測定に 材質 ステンレス(SUS420J2) JIS規格取得 取得済
1本
479 税込527
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

JIS1級です(15cm~2m)。 裏面にインチ換算表付、ネジ下穴表付です。(15cm~1mまで。1.5m以上なし) 目盛はクロムメッキの為、取れにくくなっています。 ステンレスの素材表面をそのまま活かし、リーズナブルに提供します。
用途長さ測定、線引き、ケガキ作業に。 材質 ステンレス JIS規格取得 取得済
1本ほか
299 税込329
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

両側に目盛りが付いているので、寸法計測、線引き・ケガキ作業に便利です。 用途に合わせ、150mm~2000mmの長さのラインナップ。 裏面にインチ換算表付、ネジ下穴表付。
用途寸法の測定に。線引き作業に。ケガキ作業に。 表面処理 シルバー仕上げ 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

上下ミリ表示、片面目盛。
目盛(mm) 150 寸法(幅W×厚さ)(mm) 13×0.5 最小目盛(mm) 0.5・1 エスコ品番 EA720YA-15 材質 ステンレス、防錆処理
1枚
575 税込633
当日出荷

細かい目盛が不要な場合に読み取りやすい1mmピッチ JIS1級、赤数字入り 裏面インチ換算表、ネジ下穴表付です。
用途長さ測定、線引き、ケガキ作業に。 JIS規格 1級 JIS規格取得 取得済
1本
719 税込791
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

先端が曲がっているためつまみやすい形状です。インチ換算表付です。JIS1級品です。
用途線引き・ケガキ作業・寸法測定。 メモリピッチ上段(mm) 1mm ピッチ(mm) (下段)1 仕様 インチ換算表付 材質 ステンレス(SUS420J2) JIS規格取得 取得済
1本
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途隙間、溝、穴径などの測定に。 測定範囲(mm) 1~15 材質 ステンレス(SUS420J1) 幅(mm) 16 厚さ(mm) 1.17 全長(mm) 150 質量(g) 11 表面処理 シルバー仕上げ 精度(mm) ±0.1 最小読取値(mm) 0.1
1本
599 税込659
当日出荷

ブラスト処理仕上げなので光の反射をおさえ、目盛りが見やすくなっています。エッチング目盛のため消えにくいです。インチ換算表、ねじ下穴径表付です。JIS1級品です。 (TSU15N~TSU200N)
用途線引き・ケガキ作業・寸法測定。 メモリピッチ上段(mm) 1mm ピッチ(mm) (下段)0.5 仕様 インチ換算表、ねじ下穴径表付 材質 ステンレス(SUS420J2) JIS規格取得 取得済
1本
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スケールの先端を曲げてあるので、つまみやすくなっています。
用途長さの測定に使用する直尺 仕様 裏面度量衡換算表表示 材質 ステンレス
1本ほか
369 税込406
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

細巾で厚みの薄いスケールです。 目盛はエッチングで刻み、黒クロムメッキなので取れません。 品質は直尺JIS規格と同じです。 曲面に合わせて使用できます。
用途R状の寸法取りや機械等への取り付けに使用できます。 メモリピッチ上段(mm) 1
1本ほか
849 税込934
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

・一般的な定規のように「太さがある線」ではなく、幾何学の定義でいうところの線=「太さがない線」で目盛りを表現。 ・等間隔に並べた面と面との間に生まれる「境界線」で位置を示し、より正確な長さを測ることができる定規です。 ■こんな方に ・より正確に長さを測ることを求める開発/設計職。 ・道具好きなクリエイティブ層。 ■こんな困りごとに 一般的な定規に印刷された幅のある線(目盛)に対し、誤差が出てしまうと感じている。
材質 ステンレス サイズ(cm) 目盛り:15 測定範囲(cm) 15 外寸法(mm) 175×15(t=0.5) 外寸法・幅(mm) 175×15×t0.5
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

強度と耐久性に優れた、ステンレス製スケール。デザインやカッティング作業に幅広く使えて便利。デザイン、製図、データ読み取り、カッティング作業と用途に合わせて選べる4つの長さ。(15cm・30cm・60cm・100cm)。両側に目盛り付きで使いやすく、用途に合わせた精密な計測が可能です。端を基準に計測できる、便利なゼロスタート直尺定規。文字・数字や表面の仕上がりがきれいで見やすい。ステンレススチールのシルバー仕上げ(反射防止加工)。ビニールケース入り。JIS規格品
仕様 ビニルケース入り、JIS規格品 材質 ステンレススチールのシルバー仕上げ(反射防止加工) シルバー
1本
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。 偶数飛びで数値を把握できる2mm点目盛です。 0.5mm目盛を採用し、より細かな作業に使用できます。 サビに強いステンレス材です。 大きく、スッキリと数字が表示されているので数値が読み取りやすいです。 スケール表面は目盛が鮮明に見えるシルバー仕上げです。
用途寸法測定、線引き、ケガキ作業に 材質 本体:ステンレス 長さ許容差(mm) ±0.15 目盛種別 上下段cm目 ピッチ(mm) 目盛:上段1、下段0.5 幅(mm) 15 厚さ(mm) 0.5
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大きくて鮮明な目盛数字を採用。 軽くて錆びずに丈夫で。 危険防止壁付き-カッティング面より高いので、カッターがすべって乗りこえることがありません。 裏面にスポンジを貼り付けてあり、軽い力で定規を押さえられます。
用途長さの測定、溝引き、カッティング用として使用します。 目盛仕様 メートル目盛 材質 アルミ
1本
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。 両面目盛付です。 表面目盛は上下段ともに左基点です。 0.5mmピッチ目盛採用で、より細かな作業に適しています。 サビに強いステンレス材です。 スケール表面は目盛が鮮明に見えるシルバー仕上げです。 JIS認証品です。
用途寸法測定、線引き、ケガキ作業に 測定範囲(mm) 0-150 材質 本体:SUS420J2 長さ許容差(mm) ±0.15 目盛種別 上下段cm目 ピッチ(mm) 目盛:上段1、下段0.5 全長(mm) 175 幅(mm) 15 厚さ(mm) 0.5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 15×175×0.5 本体質量(g) 10 アズワン品番 64-4374-02
1個
469 税込516
当日出荷

上段左基点目盛
用途機械・設備への据付に。 材質 ステンレス タイプ 穴無し
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

衝撃に強く、角度の狂いにくい厚手広巾タイプです。 鉄工・土木作業に適しています。 金属にケガく時、大変便利。 表面の光の反射を抑えた見やすい全面シルバー仕上げ(艶消し加工)です。 赤数字入り。
用途各種墨付け、ケガキ作業、直角・長さ測定に。 幅(mm) 20 厚さ(mm) 2.0 仕様 JISマーク、赤数字入 形状 同厚 直角精度 100mmにつき0.1mm以下 JIS規格 適合
1本ほか
3,698 税込4,068
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

TRUSCO直尺
ブラスト処理仕上げなので光の反射をおさえ、目盛りが見やすくなっています。エッチング目盛のため消えにくいです。インチ換算表、ねじ下穴径表付です。JIS1級品です。 (TSU15N~TSU200N)
用途線引き・ケガキ作業・寸法測定。 付属品 インチ換算表、ねじ下穴径表付 材質 ステンレス(SUS420J2) 幅(mm) 40 JIS規格取得 取得済
1本
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ツヤ消し仕上げですので、目盛りが反射せず見やすくなっています。 製品の端より目盛りが刻まれているため、端を基準として測定することができます。
仕様 オール金属製品です。
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)